CHF 27.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.02 | - |
6+ | CHF 22.52 | 16.67% |
11+ | CHF 18.02 | 33.33% |
21+ | CHF 16.66 | 38.33% |
31+ | CHF 15.76 | 41.67% |
42+ | CHF 14.41 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Material | PE |
Farbe | Grün |
Rollenabmessungen | 5/8x3/8 |
DIN Standard | 10B-1 |