CHF 29.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.27 | - |
5+ | CHF 24.40 | 16.67% |
10+ | CHF 19.52 | 33.33% |
20+ | CHF 18.05 | 38.33% |
29+ | CHF 17.08 | 41.67% |
39+ | CHF 15.61 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Material | PE |
Farbe | Grün |
Rollenabmessungen | 3/4x7/16 |
DIN Standard | 12B-1 |