CHF 20.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.63 | - |
7+ | CHF 17.20 | 16.67% |
14+ | CHF 13.76 | 33.33% |
28+ | CHF 12.72 | 38.33% |
41+ | CHF 12.04 | 41.67% |
55+ | CHF 11.00 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Material | PE |
Farbe | Grün |
Rollenabmessungen | 3/8x7/32 |
DIN Standard | 06B-1 |