CHF 21.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.05 | - |
7+ | CHF 17.54 | 16.67% |
14+ | CHF 14.03 | 33.33% |
27+ | CHF 12.98 | 38.33% |
40+ | CHF 12.28 | 41.67% |
54+ | CHF 11.23 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Material | PE |
Farbe | Grün |
Rollenabmessungen | 1/2x4,9 |
DIN Standard | 08B-1 |