CHF 33.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 33.02 | - |
5+ | CHF 27.52 | 16.67% |
9+ | CHF 22.02 | 33.33% |
17+ | CHF 20.36 | 38.33% |
26+ | CHF 19.26 | 41.67% |
34+ | CHF 17.61 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Material | PE |
Farbe | Grün |
Rollenabmessungen | 1.1/4x3/4 |
DIN Standard | 20B-1 |