CHF 26.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.63 | - |
6+ | CHF 22.20 | 16.67% |
11+ | CHF 17.76 | 33.33% |
21+ | CHF 16.42 | 38.33% |
32+ | CHF 15.54 | 41.67% |
42+ | CHF 14.20 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Material | PE |
Farbe | Grün |
Rollenabmessungen | 3/4x7/16 |
DIN Standard | 12B-1 |