MULTILENE

MULTILENE Platte PP-X weiß 3000x1500x8 mm

  • ERIKS:12170142
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 218.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 235.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 218.30

-

2+

CHF 174.64

20.00%

3+

CHF 161.54

26.00%

4+

CHF 152.81

30.00%

5+

CHF 139.71

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Dicke
8 mm
Länge
2440 mm
Breite
1500 mm
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP
Herstellungsmethode
Extrudiert