MULTILENE

MULTILENE Platte PP-X weiß 3000x1500x6 mm

  • ERIKS:11532800
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 195.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 210.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 195.18

-

2+

CHF 156.14

20.00%

4+

CHF 144.43

26.00%

5+

CHF 136.62

30.00%

7+

CHF 124.91

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Dicke
6 mm
Länge
3000 mm
Breite
1500 mm
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP
Herstellungsmethode
Extrudiert