MULTILENE

MULTILENE Platte PP-X weiß 3000x1500x3 mm

  • ERIKS:12170140
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 117.06

-

2+

CHF 97.55

16.67%

4+

CHF 78.04

33.33%

7+

CHF 72.19

38.33%

10+

CHF 68.29

41.67%

13+

CHF 62.43

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Dicke
3 mm
Länge
3000 mm
Breite
1500 mm
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP
Herstellungsmethode
Extrudiert