MULTILENE

MULTILENE Platte PP-X weiß 3000x1500x15 mm

  • ERIKS:12170144
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 390.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 421.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 390.35

-

2+

CHF 341.56

12.50%

3+

CHF 312.28

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Dicke
15 mm
Länge
3000 mm
Breite
1500 mm
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP
Herstellungsmethode
Extrudiert