MULTILENE

MULTILENE Platte PP-X natur 3000x1500x6 mm

  • ERIKS:11532794
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 166.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 166.43

-

2+

CHF 133.14

20.00%

4+

CHF 123.16

26.00%

6+

CHF 116.50

30.00%

8+

CHF 106.52

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Natur
Dicke
6 mm
Länge
3000 mm
Breite
1500 mm
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP
Herstellungsmethode
Extrudiert