CHF 277.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 299.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 277.27 | - |
2+ | CHF 221.82 | 20.00% |
3+ | CHF 205.18 | 26.00% |
4+ | CHF 194.09 | 30.00% |
5+ | CHF 177.46 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Natur |
Dicke | 10 mm |
Länge | 3000 mm |
Breite | 1500 mm |
Material | PP |
Material Qualität | Multilene PP-X |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PP |
Herstellungsmethode | Extrudiert |