CHF 118.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 127.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 118.36 | - |
2+ | CHF 98.63 | 16.67% |
4+ | CHF 78.90 | 33.33% |
7+ | CHF 72.99 | 38.33% |
11+ | CHF 69.04 | 41.67% |
14+ | CHF 63.12 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Natur |
Dicke | 8 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | PP |
Material Qualität | Multilene PP-X |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PP |
Herstellungsmethode | Extrudiert |