CHF 88.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 88.76 | - |
3+ | CHF 73.97 | 16.67% |
5+ | CHF 59.18 | 33.33% |
9+ | CHF 54.74 | 38.33% |
14+ | CHF 51.78 | 41.67% |
18+ | CHF 47.34 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Natur |
Dicke | 6 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | PP |
Material Qualität | Multilene PP-X |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PP |
Herstellungsmethode | Extrudiert |