MULTILENE

MULTILENE Platte PP-X natur 2000x1000x5 mm

  • ERIKS:11532792
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 73.94

-

3+

CHF 61.62

16.67%

6+

CHF 49.29

33.33%

11+

CHF 45.60

38.33%

17+

CHF 43.13

41.67%

22+

CHF 39.43

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Natur
Dicke
5 mm
Länge
3000 mm
Breite
1000 mm
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP
Herstellungsmethode
Extrudiert