CHF 59.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 59.12 | - |
4+ | CHF 49.27 | 16.67% |
7+ | CHF 39.41 | 33.33% |
14+ | CHF 36.46 | 38.33% |
21+ | CHF 34.49 | 41.67% |
27+ | CHF 31.53 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Natur |
Dicke | 4 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | PP |
Material Qualität | Multilene PP-X |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PP |
Herstellungsmethode | Extrudiert |