MULTILENE

MULTILENE Platte PP-X natur 2000x1000x3 mm

  • ERIKS:11532789
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 44.35

-

5+

CHF 36.96

16.67%

9+

CHF 29.56

33.33%

18+

CHF 27.35

38.33%

27+

CHF 25.87

41.67%

36+

CHF 23.65

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Natur
Dicke
3 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP
Herstellungsmethode
Extrudiert