MULTILENE

MULTILENE Platte PP-X natur 2000x1000x2 mm

  • ERIKS:11532788
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 30.91

-

7+

CHF 25.76

16.67%

13+

CHF 20.61

33.33%

26+

CHF 19.06

38.33%

38+

CHF 18.03

41.67%

51+

CHF 16.49

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Natur
Dicke
2 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP
Herstellungsmethode
Extrudiert