CHF 184.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 199.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 184.85 | - |
2+ | CHF 147.88 | 20.00% |
4+ | CHF 136.79 | 26.00% |
6+ | CHF 129.40 | 30.00% |
8+ | CHF 118.30 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Natur |
Dicke | 15 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | PP |
Material Qualität | Multilene PP-X |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PP |
Herstellungsmethode | Extrudiert |