MULTILENE

MULTILENE Platte PP-X natur 2000x1000x10 mm

  • ERIKS:11725929
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 147.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 159.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 147.88

-

2+

CHF 123.24

16.67%

3+

CHF 98.59

33.33%

6+

CHF 91.19

38.33%

9+

CHF 86.26

41.67%

11+

CHF 78.87

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Natur
Dicke
10 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP
Herstellungsmethode
Extrudiert