MULTILENE

MULTILENE Platte PP-X natur 2000x1000x1 mm

  • ERIKS:12139303
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.47

-

13+

CHF 12.89

16.67%

26+

CHF 10.31

33.33%

51+

CHF 9.54

38.33%

76+

CHF 9.02

41.67%

101+

CHF 8.25

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Natur
Dicke
1 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP
Herstellungsmethode
Extrudiert