CHF 294.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 318.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 294.63 | - |
2+ | CHF 235.70 | 20.00% |
3+ | CHF 218.02 | 26.00% |
4+ | CHF 206.24 | 30.00% |
5+ | CHF 188.56 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Grau |
Dicke | 6 mm |
Länge | 2440 mm |
Breite | 2000 mm |
Material | PP |
Material Qualität | Multilene PP-X |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PP |
Herstellungsmethode | Extrudiert |