CHF 726.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 785.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 726.69 | - |
2+ | CHF 628.49 | 13.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Grau |
Dicke | 20 mm |
Länge | 4000 mm |
Breite | 2000 mm |
Material | PP |
Material Qualität | Multilene PP-X |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PP |
Herstellungsmethode | Extrudiert |