MULTILENE

MULTILENE Platte PP-X grau 7032 4000x2000x12 mm

  • ERIKS:11532807
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 471.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 509.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 471.35

-

2+

CHF 412.43

12.50%

3+

CHF 377.08

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grau
Dicke
12 mm
Länge
4000 mm
Breite
2000 mm
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP
Herstellungsmethode
Extrudiert