CHF 198.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 214.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 198.87 | - |
2+ | CHF 165.73 | 16.67% |
3+ | CHF 132.58 | 33.33% |
5+ | CHF 122.64 | 38.33% |
7+ | CHF 116.01 | 41.67% |
9+ | CHF 106.06 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Grau |
Dicke | 6 mm |
Länge | 3000 mm |
Breite | 1500 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
RAL-Nummer | 7032 |
Material | PP |
Material Qualität | Multilene PP-X |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PP |
Herstellungsmethode | Extrudiert |