MULTILENE

MULTILENE Platte PP-X grau 7032 3000x1500x40 mm

  • ERIKS:11887307
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 813.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 879.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grau
Dicke
40 mm
Länge
3000 mm
Breite
1500 mm
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP
Herstellungsmethode
Extrudiert