MULTILENE

MULTILENE Platte PP-X grau 7032 3000x1500x4 mm

  • ERIKS:10035947
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 132.50

-

2+

CHF 110.42

16.67%

4+

CHF 88.33

33.33%

7+

CHF 81.71

38.33%

10+

CHF 77.29

41.67%

13+

CHF 70.67

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grau
Dicke
4 mm
Länge
3000 mm
Breite
1500 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
RAL-Nummer
7032
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP
Herstellungsmethode
Extrudiert