CHF 99.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 99.57 | - |
3+ | CHF 82.98 | 16.67% |
5+ | CHF 66.38 | 33.33% |
9+ | CHF 61.40 | 38.33% |
13+ | CHF 58.08 | 41.67% |
17+ | CHF 53.10 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Grau |
Dicke | 3 mm |
Länge | 3000 mm |
Breite | 1500 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
RAL-Nummer | 7032 |
Material | PP |
Material Qualität | Multilene PP-X |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PP |
Herstellungsmethode | Extrudiert |