CHF 69.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 69.35 | - |
3+ | CHF 57.79 | 16.67% |
6+ | CHF 46.23 | 33.33% |
12+ | CHF 42.76 | 38.33% |
17+ | CHF 40.45 | 41.67% |
23+ | CHF 36.99 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Grau |
Dicke | 2 mm |
Länge | 3000 mm |
Breite | 1500 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | PP |
Material Qualität | Multilene PP-X |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PP |
Herstellungsmethode | Extrudiert |