MULTILENE

MULTILENE Platte PP-X grau 7032 3000x1500x15 mm

  • ERIKS:10036152
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 331.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 358.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 331.44

-

2+

CHF 306.58

7.50%

3+

CHF 290.01

12.50%

4+

CHF 265.15

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grau
Dicke
15 mm
Länge
3000 mm
Breite
1500 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
RAL-Nummer
7032
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP
Herstellungsmethode
Extrudiert