MULTILENE

MULTILENE Platte PP-X grau 7032 3000x1500x12 mm

  • ERIKS:10036151
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 331.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 358.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 331.42

-

2+

CHF 265.14

20.00%

3+

CHF 245.25

26.00%

4+

CHF 231.99

30.00%

5+

CHF 212.11

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grau
Dicke
12 mm
Länge
3000 mm
Breite
1500 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
RAL-Nummer
7032
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP
Herstellungsmethode
Extrudiert