MULTILENE

MULTILENE Platte PP-X grau 7032 2000x1000x8 mm

  • ERIKS:10035908
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.10/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 53.08inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 58.91

-

4+

CHF 49.10

16.67%

8+

CHF 39.28

33.33%

14+

CHF 36.33

38.33%

22+

CHF 34.37

41.67%

28+

CHF 31.42

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grau
Dicke
8 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
RAL-Nummer
7032
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP
Herstellungsmethode
Extrudiert