MULTILENE

MULTILENE Platte PP-X grau 7032 2000x1000x6 mm

  • ERIKS:10035907
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.20/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 47.77inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 44.20

-

6+

CHF 36.83

16.67%

10+

CHF 29.46

33.33%

20+

CHF 27.25

38.33%

28+

CHF 25.78

41.67%

38+

CHF 23.57

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grau
Dicke
6 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
RAL-Nummer
7032
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP
Herstellungsmethode
Extrudiert