MULTILENE

MULTILENE Platte PP-X grau 7032 2000x1000x30 mm

  • ERIKS:10035842
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 294.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 318.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 294.60

-

2+

CHF 272.51

7.50%

3+

CHF 257.77

12.50%

4+

CHF 235.68

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grau
Dicke
30 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
RAL-Nummer
7032
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP
Herstellungsmethode
Extrudiert