MULTILENE

MULTILENE Platte PP-X grau 7032 2000x1000x20 mm

  • ERIKS:10035841
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.20/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 106.15inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 122.75

-

4+

CHF 98.20

20.00%

6+

CHF 90.84

26.00%

10+

CHF 85.93

30.00%

12+

CHF 78.56

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grau
Dicke
20 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
RAL-Nummer
7032
Material
PP
Material Qualität
Multilene PP-X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PP
Herstellungsmethode
Extrudiert