CHF 15.41/ Quadratmeterexkl. MwSt
CHF 16.66inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.41 | - |
14+ | CHF 12.84 | 16.67% |
26+ | CHF 10.27 | 33.33% |
52+ | CHF 9.50 | 38.33% |
78+ | CHF 8.99 | 41.67% |
102+ | CHF 8.22 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Grau |
Dicke | 2 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
RAL-Nummer | 7032 |
Material | PP |
Material Qualität | Multilene PP-X |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PP |
Herstellungsmethode | Extrudiert |