CHF 61.37/ Quadratmeterexkl. MwSt
CHF 66.34inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 73.64 | - |
4+ | CHF 61.37 | 16.67% |
6+ | CHF 49.09 | 33.33% |
12+ | CHF 45.41 | 38.33% |
18+ | CHF 42.96 | 41.67% |
22+ | CHF 39.27 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Grau |
Dicke | 10 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
RAL-Nummer | 7032 |
Material | PP |
Material Qualität | Multilene PP-X |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PP |
Herstellungsmethode | Extrudiert |