CHF 1'714.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'853.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Grau |
Dicke | 90 mm |
Länge | 2440 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | PP |
Material Qualität | Multilene PP-P |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PP |
Herstellungsmethode | Gepresst |