CHF 812.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 878.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Grau |
Dicke | 50 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
RAL-Nummer | 7032 |
Material | PP |
Material Qualität | Multilene PP-P |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PP |
Herstellungsmethode | Gepresst |