CHF 592.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 640.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 592.63 | - |
2+ | CHF 512.54 | 13.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Grau |
Dicke | 30 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | PP |
Material Qualität | Multilene PP-P |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PP |
Herstellungsmethode | Gepresst |