MULTILENE

MULTILENE Platte PE weiß 3000x1500x8 mm

  • ERIKS:11128177
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 223.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 241.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 223.35

-

2+

CHF 178.68

20.00%

3+

CHF 165.28

26.00%

5+

CHF 156.35

30.00%

6+

CHF 142.94

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Dicke
8 mm
Länge
3000 mm
Breite
1500 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
HDPE
Material Qualität
Multilene PE
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE
Herstellungsmethode
Extrudiert