MULTILENE

MULTILENE Platte PE weiß 3000x1500x6 mm

  • ERIKS:11391682
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 167.47

-

2+

CHF 133.98

20.00%

4+

CHF 123.93

26.00%

6+

CHF 117.23

30.00%

8+

CHF 107.18

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Dicke
6 mm
Länge
3000 mm
Breite
1500 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
HDPE
Material Qualität
Multilene PE
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE
Herstellungsmethode
Extrudiert