MULTILENE

MULTILENE Platte PE weiß 3000x1500x5 mm

  • ERIKS:11419466
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 167.62

-

2+

CHF 139.68

16.67%

3+

CHF 111.74

33.33%

5+

CHF 103.36

38.33%

8+

CHF 97.78

41.67%

10+

CHF 89.40

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Dicke
5 mm
Länge
3000 mm
Breite
1500 mm
Material
HDPE
Material Qualität
Multilene PE
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE
Herstellungsmethode
Extrudiert