MULTILENE

MULTILENE Platte PE weiß 3000x1500x4 mm

  • ERIKS:11535145
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 134.06

-

2+

CHF 111.72

16.67%

3+

CHF 89.37

33.33%

6+

CHF 82.67

38.33%

9+

CHF 78.20

41.67%

12+

CHF 71.50

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Dicke
4 mm
Länge
3000 mm
Breite
1500 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
HDPE
Material Qualität
Multilene PE
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE
Herstellungsmethode
Extrudiert