CHF 100.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 100.56 | - |
2+ | CHF 83.80 | 16.67% |
4+ | CHF 67.04 | 33.33% |
8+ | CHF 62.01 | 38.33% |
12+ | CHF 58.66 | 41.67% |
16+ | CHF 53.63 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Weiss |
Dicke | 3 mm |
Länge | 3000 mm |
Breite | 1500 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | HDPE |
Material Qualität | Multilene PE |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE |
Herstellungsmethode | Extrudiert |