CHF 335.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 362.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 335.09 | - |
2+ | CHF 309.96 | 7.50% |
3+ | CHF 293.21 | 12.50% |
4+ | CHF 268.07 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Weiss |
Dicke | 15 mm |
Länge | 3000 mm |
Breite | 1500 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | HDPE |
Material Qualität | Multilene PE |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE |
Herstellungsmethode | Extrudiert |