MULTILENE

MULTILENE Platte PE weiß 3000x1500x10 mm

  • ERIKS:11535139
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 279.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 301.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 279.19

-

2+

CHF 223.35

20.00%

3+

CHF 206.60

26.00%

4+

CHF 195.43

30.00%

5+

CHF 178.68

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Dicke
10 mm
Länge
3000 mm
Breite
1500 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
HDPE
Material Qualität
Multilene PE
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE
Herstellungsmethode
Extrudiert