CHF 119.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 128.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 119.12 | - |
2+ | CHF 99.27 | 16.67% |
4+ | CHF 79.42 | 33.33% |
7+ | CHF 73.46 | 38.33% |
11+ | CHF 69.49 | 41.67% |
14+ | CHF 63.53 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Weiss |
Dicke | 8 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | HDPE |
Material Qualität | Multilene PE |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE |
Herstellungsmethode | Extrudiert |