MULTILENE

MULTILENE Platte PE weiß 2000x1000x6 mm

  • ERIKS:11535138
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 89.32

-

3+

CHF 74.44

16.67%

5+

CHF 59.55

33.33%

9+

CHF 55.08

38.33%

14+

CHF 52.10

41.67%

18+

CHF 47.64

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Dicke
6 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
HDPE
Material Qualität
Multilene PE
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE
Herstellungsmethode
Extrudiert