CHF 248.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 268.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 248.17 | - |
2+ | CHF 198.53 | 20.00% |
3+ | CHF 183.64 | 26.00% |
5+ | CHF 173.72 | 30.00% |
6+ | CHF 158.83 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Weiss |
Dicke | 20 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | HDPE |
Material Qualität | Multilene PE |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE |
Herstellungsmethode | Extrudiert |